13,32 €/ Unitéhors TVA
16,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | WEE08LM |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 12x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 12x1.5 |
d7 | 16.9 mm |
dx | 6 mm |
dy | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 24.5 mm |
lg | 36.5 mm |
lg2 | 23 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 17 mm |
12,81 €/ Unitéhors TVA
15,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026