Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L22-G3/4E

  • ERIKS:14988900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser orientable coudé avec contre écrou
- Filetage: BSP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SDAEC) ou sans écrou et bague coupante (SDAE)
- Type de joint: joint souple profilé (forme E)
- Materiau d'etancheité: standard NBR
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

15,55 €/ Unitéhors TVA

18,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEE-R WD
Désignation
WEE22LR
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN160
d1
22 mm
d2
G 3/4"
d7
35.9 mm
dx
15.5 mm
dy
19 mm
i
16 mm
l2
27.5 mm
l3
39 mm
lg
55 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
SW4
36 mm