20,26 €/ Unitéhors TVA
24,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEE-R WD |
Désignation | WEE22LR1/2 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 22 mm |
d2 | G 1/2" |
d7 | 26.9 mm |
dx | 12.5 mm |
dy | 19 mm |
i | 14 mm |
l2 | 27.5 mm |
l3 | 37 mm |
lg | 51 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 27 mm |