Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEE-M |
Désignation | WEE18LM22x1.5 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 22x1.5 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 18 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d8 | 27.5 mm |
dx | 14 mm |
dy | 15 mm |
i | 12 mm |
l2 | 23.5 mm |
l3 | 33 mm |
lg | 45 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 27 mm |