Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-L12-M16E

  • ERIKS:14988895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser orientable coudé avec contre écrou
- Filetage: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SDAEC) ou sans écrou et bague coupante (SDAE)
- Type de joint: joint souple profilé (forme E)
- Materiau d'etancheité: standard NBR
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,09 €/ Unitéhors TVA

11,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
WEE12LM
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 16x1.5
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
d2
M 16x1.5
d7
21.9 mm
dx
9 mm
dy
10 mm
i
12 mm
l2
17 mm
l3
28 mm
lg
40 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW4
22 mm
Pièces détachées et accessoires

9,15 €/ Unitéhors TVA

11,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026