Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-S8-P

  • ERIKS:793183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,56 €/ Unitéhors TVA

5,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W08S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Pression nominal
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
l2
17 mm
lg
24 mm
SW2
17 mm
Pièces détachées et accessoires

3,31 €/ Unitéhors TVA

4,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027