42,08 €/ Unitéhors TVA
50,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WV |
Désignation | W38ZS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 38S - M52x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
l2 | 41 mm |
lg | 57 mm |
SW2 | 50 mm |
21,81 €/ Unitéhors TVA
26,39 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026