29,99 €/ Unitéhors TVA
36,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WV |
Désignation | W30ZS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 30S - M42x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 35.5 mm |
lg | 49 mm |
SW2 | 41 mm |
15,07 €/ Unitéhors TVA
18,23 €TVA incluse
140 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026