Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-S25

  • ERIKS:793256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

17,94 €/ Unitéhors TVA

21,71 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W25S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
25S - M36x2.0
Pression nominal
PN420
d1
25 mm
dy
20 mm
l2
30 mm
lg
42 mm
SW2
36 mm
Pièces détachées et accessoires

10,17 €/ Unitéhors TVA

12,31 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026