Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-S20-ES4

  • ERIKS:14988760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

14,20 €/ Unitéhors TVA

17,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W20ZS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN420
d1
20 mm
dy
16 mm
l2
26.5 mm
lg
37 mm
SW2
27 mm
Pièces détachées et accessoires

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026