Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-S16

  • ERIKS:793221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,74 €/ Unitéhors TVA

9,37 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W16S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Pression nominal
PN630
d1
16 mm
dy
12 mm
l2
24.5 mm
lg
33 mm
SW2
24 mm
Pièces détachées et accessoires

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

324 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026