5,07 €/ Unitéhors TVA
6,13 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WV |
Désignation | W12S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12S - M20x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 21.5 mm |
lg | 29 mm |
SW2 | 22 mm |
3,41 €/ Unitéhors TVA
4,13 €TVA incluse
123 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026