Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-S12-ES4-P

  • ERIKS:14988758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,88 €/ Unitéhors TVA

8,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W12ZS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
21.5 mm
lg
29 mm
SW2
22 mm
Pièces détachées et accessoires

3,41 €/ Unitéhors TVA

4,13 €TVA incluse

123 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026