Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-LL8-1S-P

  • ERIKS:11450389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,23 €/ Unitéhors TVA

5,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W08LL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8LL - M12x1.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8LL - M12x1.0
Pression nominal
PN100
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
11.5 mm
lg
17 mm
SW2
12 mm