Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-L8-P

  • ERIKS:793078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,36 €/ Unitéhors TVA

4,07 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W08L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
14 mm
lg
21 mm
SW2
14 mm
Pièces détachées et accessoires

2,22 €/ Unitéhors TVA

2,69 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026