Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-L6-ES4-P

  • ERIKS:14988754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,38 €/ Unitéhors TVA

5,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W06ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN500
d1
6 mm
dy
4 mm
l2
12 mm
lg
19 mm
SW2
12 mm
Pièces détachées et accessoires

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026