Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-L42

  • ERIKS:793167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

32,04 €/ Unitéhors TVA

38,77 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W42L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
l2
40 mm
lg
51 mm
SW2
50 mm
Pièces détachées et accessoires

21,29 €/ Unitéhors TVA

25,76 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026