Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-L35

  • ERIKS:793159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

24,21 €/ Unitéhors TVA

29,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W35L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
35L - M45x2.0
Pression nominal
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
l2
34.5 mm
lg
45 mm
SW2
41 mm
Pièces détachées et accessoires

15,21 €/ Unitéhors TVA

18,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027