10,41 €/ Unitéhors TVA
12,60 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WV |
Désignation | W22L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 22L - M30x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 19 mm |
l2 | 27.5 mm |
lg | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
6,54 €/ Unitéhors TVA
7,91 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026