Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-L15

  • ERIKS:793108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,57 €/ Unitéhors TVA

6,74 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W15L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
l2
21 mm
lg
28 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires

3,71 €/ Unitéhors TVA

4,49 €TVA incluse

336 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026