4,22 €/ Unitéhors TVA
5,11 €TVA incluse
1548 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WV |
Désignation | W12L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
2,75 €/ Unitéhors TVA
3,33 €TVA incluse
183 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026