Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-L12-ES4-P

  • ERIKS:14988748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W12ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN400
d1
12 mm
dy
10 mm
l2
17 mm
lg
24 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires

2,75 €/ Unitéhors TVA

3,33 €TVA incluse

153 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026