3,64 €/ Unitéhors TVA
4,40 €TVA incluse
101 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WV |
Désignation | W10L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 22 mm |
SW2 | 17 mm |
2,33 €/ Unitéhors TVA
2,82 €TVA incluse
725 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026