53,92 €/ Unitéhors TVA
65,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWVD-45° |
Désignation | EV38S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 38S - M52x2.0 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
dy2 | 30 mm |
I5 | 63 mm |
l2 | 28 mm |
l3 | 89 mm |
lg2 | 44 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
47,89 €/ Unitéhors TVA
57,95 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026