Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé 45° réglable DKO 24-SWOE45C-S30

  • ERIKS:11451127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé 45° réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC45) ou sans écrou et bague coupante (SWOE45)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

47,19 €/ Unitéhors TVA

57,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD-45°
Désignation
EV30S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN400
d1
30 mm
dy
25 mm
dy2
23 mm
I5
55 mm
l2
24 mm
l3
78.5 mm
lg2
37.5 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires

43,05 €/ Unitéhors TVA

52,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026