Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé 45° réglable DKO 24-SWOE45C-S25

  • ERIKS:11451126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé 45° réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC45) ou sans écrou et bague coupante (SWOE45)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

27,31 €/ Unitéhors TVA

33,05 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD-45°
Désignation
EV25S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
25S - M36x2.0
Pression nominal
PN400
d1
25 mm
dy
20 mm
dy2
18 mm
I5
50 mm
l2
23 mm
l3
73 mm
lg2
35 mm
SW2
36 mm
SW3
46 mm
Pièces détachées et accessoires

23,92 €/ Unitéhors TVA

28,94 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026