Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé 45° réglable DKO 24-SWOE45C-S20

  • ERIKS:11451123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé 45° réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC45) ou sans écrou et bague coupante (SWOE45)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

22,49 €/ Unitéhors TVA

27,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD-45°
Désignation
EV20S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN400
d1
20 mm
dy
16 mm
dy2
14 mm
I5
44.5 mm
l2
21.5 mm
l3
65 mm
lg2
32 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Pièces détachées et accessoires

19,99 €/ Unitéhors TVA

24,19 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026