16,96 €/ Unitéhors TVA
20,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWVD-45° |
Désignation | EV16S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 11 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 19 mm |
l3 | 55 mm |
lg2 | 27.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 30 mm |
15,50 €/ Unitéhors TVA
18,76 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026