15,45 €/ Unitéhors TVA
18,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWVD-45° |
Désignation | EV10S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
dy2 | 6 mm |
I5 | 30 mm |
l2 | 16.5 mm |
l3 | 45 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |
14,97 €/ Unitéhors TVA
18,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026