Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé 45° réglable DKO 24-SWOE45C-L8

  • ERIKS:11451116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé 45° réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC45) ou sans écrou et bague coupante (SWOE45)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,66 €/ Unitéhors TVA

15,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD-45°
Désignation
EV08L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN315
d1
8 mm
dy
6 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
15 mm
l3
37.5 mm
lg2
22 mm
SW2
19 mm
SW3
17 mm
Pièces détachées et accessoires

12,04 €/ Unitéhors TVA

14,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026