51,36 €/ Unitéhors TVA
62,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWVD-45° |
Désignation | EV42L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 42L - M52x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
dy2 | 34 mm |
I5 | 56 mm |
l2 | 27 mm |
l3 | 75 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
46,66 €/ Unitéhors TVA
56,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026