46,23 €/ Unitéhors TVA
55,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWVD-45° |
Désignation | EV35L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 35L - M45x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
dy2 | 28 mm |
I5 | 51 mm |
l2 | 27 mm |
l3 | 68.5 mm |
lg2 | 37.5 mm |
SW2 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
42,37 €/ Unitéhors TVA
51,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026