Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé 45° réglable DKO 24-SWOE45C-L10

  • ERIKS:11370728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé 45° réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC45) ou sans écrou et bague coupante (SWOE45)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

13,00 €/ Unitéhors TVA

15,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD-45°
Désignation
EV10L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN315
d1
10 mm
dy
8 mm
dy2
6 mm
I5
29 mm
l2
16 mm
l3
40 mm
lg2
23 mm
SW2
19 mm
SW3
19 mm
Pièces détachées et accessoires

12,33 €/ Unitéhors TVA

14,92 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026