Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo (sans écrou et bague coupante) 24-BSE-LL6-G1/8B

  • ERIKS:11450557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution normale
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet (BSEC) ou sans écrou et bague coupante (BSE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
SWVE-R
Désignation
SWVE06LLR1/8 -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6LL - M10x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 100
d1
6 mm
d2
G 1/8"
d6
14 mm
dx
4 mm
dy
4.5 mm
i
6 mm
I4
20.5 mm
l2
10 mm
l3
9 mm
lg2
15.5 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Écrou-raccord 24-N-LL6

  • Eriks:870161
  • Manufacturer:3102100

0,17 €/ Unitéhors TVA

0,21 €TVA incluse

1852 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-1S-LL6

  • Eriks:607312
  • Manufacturer:6102000

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

323 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026