Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo en T 24-BCTC-S16-G1/2E-P

  • ERIKS:14988534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té banjo
- Exécution compacte
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BCTC) ou sans écrou et bague coupante (BCT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

50,61 €/ Unitéhors TVA

61,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 400
d1
16 mm
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
11 mm
dy
12 mm
i
12 mm
I4
43 mm
l2
21.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
30 mm
SW2
30 mm
SW4
27 mm
Pièces détachées et accessoires

46,03 €/ Unitéhors TVA

55,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026