Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo en T 24-BCTC-L10-G1/4E-P

  • ERIKS:14988531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té banjo
- Exécution compacte
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BCTC) ou sans écrou et bague coupante (BCT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

25,08 €/ Unitéhors TVA

30,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
TH10LRKDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 500
d1
10 mm
d2
G 1/4"
d7
18.9 mm
dx
5 mm
dy
8 mm
i
10 mm
I4
27 mm
l2
15 mm
l3
13.5 mm
lg2
22 mm
SW2
19 mm
SW4
19 mm
Pièces détachées et accessoires

22,87 €/ Unitéhors TVA

27,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026