48,76 €/ Unitéhors TVA
59,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-M |
Désignation | WH30SM42x2 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 42x2 |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 250 |
d1 | 30 mm |
d2 | M 42x2 |
d6 | 49 mm |
dx | 25 mm |
dy | 25 mm |
i | 20 mm |
I4 | 75.5 mm |
l2 | 36.5 mm |
l3 | 35.5 mm |
lg2 | 50 mm |
SW2 | 60 mm |
SW4 | 50 mm |
3,71 €/ Unitéhors TVA
4,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20264,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,99 €/ Unitéhors TVA
1,20 €TVA incluse
462 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026