Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé (sans écrou et bague coupante) 24-BEE-S30-G11/4B

  • ERIKS:11450646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

47,55 €/ Unitéhors TVA

57,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-R
Désignation
WH30SR1.1/4 -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 250
d1
30 mm
d2
G 1.1/4"
d6
49 mm
dx
25 mm
dy
25 mm
i
20 mm
I4
75.5 mm
l2
36.5 mm
l3
35.5 mm
lg2
50 mm
SW2
60 mm
SW4
50 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S30-IM42

  • Eriks:11395176
  • Manufacturer:81202100

3,71 €/ Unitéhors TVA

4,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S30

  • Eriks:971510
  • Manufacturer:11902039

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S30

  • Eriks:12936417
  • Manufacturer:19902100

0,99 €/ Unitéhors TVA

1,20 €TVA incluse

462 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026