19,81 €/ Unitéhors TVA
23,97 €TVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-R |
Désignation | WH20SR3/4 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 400 |
d1 | 20 mm |
d2 | G 3/4" |
d6 | 32 mm |
dx | 16 mm |
dy | 16 mm |
i | 16 mm |
I4 | 55 mm |
l2 | 27.5 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 38 mm |
SW2 | 46 mm |
SW4 | 36 mm |
1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20262,57 €/ Unitéhors TVA
3,11 €TVA incluse
892 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,58 €/ Unitéhors TVA
0,70 €TVA incluse
788 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026