10,46 €/ Unitéhors TVA
12,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-M WD |
Désignation | WH12SM18x1.5EDB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 400 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 8 mm |
dy | 8 mm |
i | 12 mm |
I4 | 40 mm |
l2 | 20.5 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 24 mm |
0,51 €/ Unitéhors TVA
0,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
989 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1147 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026