8,66 €/ Unitéhors TVA
10,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-M WD |
Désignation | WH06SM12x1KDS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 12x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 500 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 12x1.5 |
d7 | 17 mm |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 12 mm |
I4 | 30.5 mm |
l2 | 16.5 mm |
l3 | 14 mm |
lg2 | 23.5 mm |
SW2 | 22 mm |
SW4 | 17 mm |
8,00 €/ Unitéhors TVA
9,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026