72,37 €/ Unitéhors TVA
87,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-R |
Désignation | WH38SR1.1/2EX |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 250 |
d1 | 38 mm |
d2 | G 1.1/2" |
d6 | 55 mm |
dx | 32 mm |
dy | 32 mm |
i | 22 mm |
I4 | 86.5 mm |
l2 | 41 mm |
l3 | 40.5 mm |
lg2 | 57 mm |
SW2 | 70 mm |
SW4 | 60 mm |
65,20 €/ Unitéhors TVA
78,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026