Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-S25-G1E

  • ERIKS:752991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

37,03 €/ Unitéhors TVA

44,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-R WD
Désignation
WH25SR1KDSEX
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 250
d1
25 mm
d2
G 1"
d7
39.9 mm
dx
20 mm
dy
20 mm
i
18 mm
I4
66.5 mm
l2
31 mm
l3
30.5 mm
lg2
43 mm
SW2
50 mm
SW4
41 mm
Pièces détachées et accessoires

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026