Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-S20-M27E-ES4

  • ERIKS:14988567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

26,00 €/ Unitéhors TVA

31,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-M WD
Désignation
WH20ZSMKDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 27x2
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 400
d1
20 mm
d2
M 27x2
d7
32.9 mm
dx
16 mm
dy
16 mm
i
16 mm
I4
55 mm
l2
27.5 mm
l3
24 mm
lg2
38 mm
SW2
46 mm
SW4
36 mm
Pièces détachées et accessoires

21,92 €/ Unitéhors TVA

26,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026