Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-S16-M22E

  • ERIKS:11450608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

16,30 €/ Unitéhors TVA

19,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-M WD
Désignation
WH16SM22x1.5KDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 22x1.5
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 400
d1
16 mm
d2
M 22x1.5
d7
26.9 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
47 mm
l2
22.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
31 mm
SW2
36 mm
SW4
27 mm
Pièces détachées et accessoires

14,80 €/ Unitéhors TVA

17,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026