8,63 €/ Unitéhors TVA
10,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-M |
Désignation | WH10SM16x1.5 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 16x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 400 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 16x1.5 |
d6 | 21 mm |
dx | 7 mm |
dy | 7 mm |
i | 12 mm |
I4 | 37 mm |
l2 | 18.5 mm |
l3 | 16.5 mm |
lg2 | 26 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 22 mm |
7,91 €/ Unitéhors TVA
9,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026