Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-L8-M12E

  • ERIKS:11450597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,39 €/ Unitéhors TVA

8,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-M WD
Désignation
WH08LM12x1.5KDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 12x1.5
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 400
d1
8 mm
d2
M 12x1.5
d7
17 mm
dx
6 mm
dy
6 mm
i
12 mm
I4
31.5 mm
l2
14.5 mm
l3
14 mm
lg2
21.5 mm
SW2
22 mm
SW4
17 mm
Pièces détachées et accessoires

6,75 €/ Unitéhors TVA

8,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026