Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-L8-G1/4B

  • ERIKS:870242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,43 €/ Unitéhors TVA

7,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-R
Désignation
WH08LR1/4EX
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 400
d1
8 mm
d2
G 1/4"
d6
18 mm
dx
6 mm
dy
6 mm
i
12 mm
I4
31.5 mm
l2
14.5 mm
l3
14 mm
lg2
21.5 mm
SW2
22 mm
SW4
19 mm
Pièces détachées et accessoires

5,84 €/ Unitéhors TVA

7,07 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026