Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-L6-M10E-ES4

  • ERIKS:14988563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,39 €/ Unitéhors TVA

8,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-M WD
Désignation
WH06ZLMKDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 10x1
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 500
d1
6 mm
d2
M 10x1
d7
14.9 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
8 mm
I4
25.3 mm
l2
12 mm
l3
10.5 mm
lg2
19 mm
SW2
19 mm
SW4
14 mm
Pièces détachées et accessoires

6,28 €/ Unitéhors TVA

7,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026