Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-L42-G11/2E-ES4

  • ERIKS:13732040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

76,04 €/ Unitéhors TVA

92,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-R WD
Désignation
WH42ZLRKDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 200
d1
42 mm
d2
G 1.1/2"
d7
55.9 mm
dx
36 mm
dy
36 mm
i
22 mm
I4
88.5 mm
l2
40 mm
l3
40.5 mm
lg2
51 mm
SW2
70 mm
SW4
60 mm
Pièces détachées et accessoires

67,60 €/ Unitéhors TVA

81,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026